Reloj comparador con pistón de acción inversa de 0,01 m de alcance 3mm

N.º do artigo: 0709101
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em > 8 semanas
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
Tipo de produto Reloj comparador

Números de identificação e classificações

Número do artigo 0709101
EAN/GTIN 4029713220235
Número do fabricante 0709101
Número L L40510 37

Descrição

Ejecución:

  • Carcasa metálica
  • El husillo de medición está hecho de acero inoxidable
  • Punta de sonda de repuesto M 2,5
  • Caña de sujeción Ø 8 mm
  • Estándar de fábrica

Descripción:

Reloj comparador con espiga de medición trasera, con carcasa metálica. Perno de medición de acero inoxidable. Con punta de sonda intercambiable M 2,5mm. Vástago de sujeción Ø 8mm h 6. Para instalación en calibres. Rango de medición 3mm, valor de escala 0,01mm, 1 rotación de la aguja = 0,5mm, anillo exterior Ø 40mm. Se suministra embalado individualmente

Característica:

  • Leyendo: 0,01 mm
  • Rotación del puntero en mm: 0,5 mm
  • Palmo de medición en mm: 3 mm
  • Repetibilidad [µm]: 5 µm
  • Fuerza de medición analógica: 1 N

Norma:

Factory standard

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta