Ejecución:
- Carcasa metálica
- El husillo de medición está hecho de acero inoxidable
- Punta de sonda de repuesto M 2,5
- Caña de sujeción Ø 8 mm
- Con un contador de revolución
- DIN 878
Descripción:
Pequeño reloj comparador con carcasa metálica. Perno de medición de acero inoxidable. Con punta de sonda intercambiable M 2,5mm. Mango de sujeción Ø 8mm h 6. Con cuentavueltas. Rango de medición 3mm, valor de escala 0,01mm, 1 revolución de la aguja = 0,5mm, anillo exterior Ø 32mm. Se suministra embalado individualmente.
Característica:
- Leyendo: 0,01 mm
- Rotación del puntero en mm: 0,5 mm
- Palmo de medición en mm: 3 mm
- Repetibilidad [µm]: 3 µm
- Fuerza de medición analógica: 0,5 N
Norma:
DIN 878