Reloj comparador pequeño, ø 40mm, lectura 0,01 m.rango 5mm

N.º do artigo: 0708102
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em > 8 semanas
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
Número do artigo 0708102
EAN/GTIN 4029713220181
Número do fabricante 0708102
Número L L40510 2390

Descrição

Ejecución:

  • Carcasa metálica
  • El husillo de medición está hecho de acero inoxidable
  • Punta de sonda de repuesto M 2,5
  • Caña de sujeción Ø 8 mm
  • Con un contador de revolución
  • DIN 878

Descripción:

Pequeño reloj comparador con carcasa metálica. Perno de medición de acero inoxidable. Con punta de sonda intercambiable M 2,5mm. Mango de sujeción Ø 8mm h 6. Con cuentavueltas. Rango de medición 5mm, valor de escala 0,01mm, 1 revolución de la aguja = 0,5mm, anillo exterior Ø 40mm. Se suministra embalado individualmente.

Característica:

  • Leyendo: 0,01 mm
  • Rotación del puntero en mm: 0,5 mm
  • Palmo de medición en mm: 5 mm
  • Repetibilidad [µm]: 3 µm
  • Fuerza de medición analógica: 0,9 N

Norma:

DIN 878

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta