Reloj comparador, ø 58mm, a prueba de golpes, lectura 0,01mm, 0,8mm

N.º do artigo: 0706102
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em > 8 semanas
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
Tipo de produto Reloj comparador

Números de identificação e classificações

Número do artigo 0706102
EAN/GTIN 4029713220167
Número do fabricante 0706102

Descrição

Ejecución:

  • Carcasa metálica
  • El husillo de medición está hecho de acero inoxidable
  • Punta de sonda de repuesto M 2,5
  • Caña de sujeción Ø 8 mm
  • DIN 878

Descripción:

Reloj comparador de seguridad con protección contra golpes y carcasa metálica. Perno de medición de acero inoxidable. Con punta de sonda recambiable M 2,5mm. Vástago de sujeción Ø 8mm h 6, con carrera libre de 9mm. Rango de medición 0,8mm, valor de escala 0,01mm, 1 revolución de la aguja = 1mm, anillo exterior Ø 58mm. Se suministra embalado individualmente.

Característica:

  • Leyendo: 0,01 mm
  • Palmo de medición en mm: 0,8 mm
  • Repetibilidad [µm]: 3 µm
  • Fuerza de medición analógica: 0,8 N

Norma:

DIN 878

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta