Reloj comparador de precisión, ø 58mm, a prueba de golpes, lectura 0,01mm, 0,8mm

N.º do artigo: 0705109
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em > 8 semanas
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
Número do artigo 0705109
EAN/GTIN 4029713220150
Número do fabricante 0705109

Descrição

Ejecución:

  • Carcasa metálica
  • El husillo de medición está hecho de acero inoxidable
  • Punta de sonda de repuesto M 2,5
  • Caña de sujeción Ø 8 mm
  • Con un contador de revolución
  • Estándar de fábrica

Descripción:

Reloj comparador con protección contra golpes y carcasa metálica. Perno de medición de acero inoxidable. Con punta de sonda intercambiable M 2,5mm. Mango de sujeción Ø 8mm h 6. Con cuentavueltas. Rango de medición 1mm, valor de escala 0,001mm, 1 revolución de la aguja = 0,2mm, anillo exterior Ø 58mm. Se suministra embalado individualmente.

Característica:

  • Leyendo: 0,001 mm
  • Rotación del puntero en mm: 0,2 mm
  • Palmo de medición en mm: 5 mm
  • Límite de error Rango de medición µm: 10 µm
  • Repetibilidad [µm]: 3 µm
  • Fuerza de medición analógica: 1,2 N

Norma:

Factory standard

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta