Reloj comparador, ø 58mm, antichoque, concéntrico, lectura 0,01mm, 30mm

N.º do artigo: 0704109
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Disponível em > 8 semanas
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
Tipo de produto Reloj comparador

Números de identificação e classificações

Número do artigo 0704109
EAN/GTIN 4029713220099
Número do fabricante 0704109
Número L L40510 2486

Descrição

Versão:

  • Carcasa metálica
  • El husillo de medición está hecho de acero inoxidable
  • Punta de sonda de repuesto M 2,5
  • Caña de sujeción Ø 8 mm
  • A prueba de choques

Descrição:

Manómetro con protección contra golpes. Carcasa metálica, perno de medición de acero inoxidable. Con punta de sonda intercambiable M 2,5mm. Vástago de sujeción Ø 8mm h 6. Con punteros concéntricos. Rango de medición 30mm, valor de la escala 0,01mm, 1 revolución del puntero = 1mm, anillo exterior Ø 58mm. Se suministra embalado individualmente.

Característica:

  • Leyendo: 0,01 mm
  • Rotación del puntero en mm: 1 mm
  • Palmo de medición en mm: 30 mm
  • Repetibilidad [µm]: 3 µm
  • Fuerza de medición analógica: 0,8 N

Norma:

DIN 878

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta