Reloj comparador, ø 58mm, antichoque, ajuste fino, lectura 0,01mm, 10mm

N.º do artigo: 0704106
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em > 8 semanas
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
Tipo de produto Reloj comparador

Números de identificação e classificações

Número do artigo 0704106
EAN/GTIN 4029713220082
Número do fabricante 0704106

Descrição

Ejecución:

  • Carcasa metálica
  • El husillo de medición está hecho de acero inoxidable
  • Punta de sonda de repuesto M 2,5
  • Caña de sujeción Ø 8 mm
  • A prueba de choques

Descripción:

Manómetro con protección contra golpes. Carcasa metálica, perno de medición de acero inoxidable. Con punta de sonda intercambiable M 2,5mm. Mango de sujeción Ø 8mm h 6. Con ajuste fino del puntero. Rango de medición 10mm, valor de escala 0,01mm, 1 rotación de la aguja = 1mm, anillo exterior Ø 58mm. Se suministra embalado individualmente.

Característica:

  • Leyendo: 0,01 mm
  • Rotación del puntero en mm: 1 mm
  • Palmo de medición en mm: 10 mm
  • Repetibilidad [µm]: 3 µm
  • Fuerza de medición analógica: 0,8 N

Norma:

DIN 878

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta