Ejecución:
- Carcasa metálica
- El husillo de medición está hecho de acero inoxidable
- Punta de sonda de repuesto M 2,5
- Caña de sujeción Ø 8 mm
- Con un puntero concéntrico
- Estándar de fábrica
Descripción:
Reloj comparador con gran rango de medición y punteros concéntricos. Rango de medición 30mm, valor de la escala 0,01mm, 1 revolución del puntero = 1mm, anillo exterior Ø 58mm. Con carcasa metálica y espiga de medición de acero inoxidable. Punta de la sonda recambiable M 2,5mm, vástago de sujeción Ø 8mm / h 6. Se suministra embalado individualmente.
Característica:
- Leyendo: 0,01 mm
- Rotación del puntero en mm: 1 mm
- Palmo de medición en mm: 30 mm
- Repetibilidad [µm]: 3 µm
- Fuerza de medición analógica: 0,8 N
Norma:
Factory standard