{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
embalagem | Metabox | |
bateria adequada – fornecedor/tipo de bateria/tensão | Tipo CAS 18 V | |
Designação do fabricante | BS 18 L BL Q | |
Alimentação de energia | Funcionamiento con batería | |
Número de baterias incluídas | 0 | |
Tipo de bateria | Ion de litio | |
Tensão da bateria | 18 V | |
Design do motor | sin escobillas | |
binário máximo suave | 28 Nm | |
binário máximo duro | 65 Nm | |
N.º de rotações na marcha em vazio | 0 r.p.m. - 1.700 r.p.m. | |
Área de aperto do mandril de aperto rápido | 1,5 mm - 13 mm | |
⌀ máximo da broca espiral em aço | 13 mm | |
⌀ máximo da broca espiral em madeira | 40 mm | |
Peso sem bateria | 0,9 kg | |
utilização típica | Medium | |
Tipo de produto | Taladro-atornillador | |
USP1 | 18V | |
USP2 | Motor sin escobillas, gama de sujeción de mandril de sujeción rápida 1,5-13, sin batería |
Número do artigo | 070271 613156850 | |
EAN/GTIN | 4061792246232 |