Berbequim aparafusador sem fio com bateria de lítio 602358650

N.º do artigo: 070260 602358650
Novo produto
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
39 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Tipo Preço unitário com IVA
  • embalagem: Metabox
  • bateria adequada – fornecedor/tipo de bateria/tensão: Tipo CAS 18 V

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

embalagem Metabox
bateria adequada – fornecedor/tipo de bateria/tensão Tipo CAS 18 V
Designação do fabricante BS 18 LTX BL I
Alimentação de energia A bateria recarregável
Número de baterias incluídas 2
Tipo de bateria Ião de lítio
Capacidade da bateria 5,2 Ah
Tensão da bateria 18 V
Design do motor sem escovas
binário máximo suave 65 Nm
binário máximo duro 130 Nm
N.º de rotações na marcha em vazio 0 r.p.m. - 550 r.p.m.
Área de aperto do mandril de aperto rápido 1,5 mm - 13 mm
⌀ máximo da broca espiral em aço 13 mm
⌀ máximo da broca espiral em madeira 68 mm
Peso sem bateria 1,7 kg
utilização típica Heavy Duty
Tipo de produto Berbequim aparafusador
USP1 18 V
USP2 Área de aperto do mandril de aperto rápido 1,5-13, em METABOX

Números de identificação e classificações

Número do artigo 070260 602358650
EAN/GTIN 4061792187788

Descrição

Ejecución:

Berbequim aparafusador sem fio com e sem sistema Metabo Quick.
O sistema Quick poupa muito tempo em trocas frequentes entre perfurar e aparafusar. A bucha com broca é trocada em poucos segundos pelo suporte de pontas com ponta, sem qualquer ferramenta.
Pode-se selecionar entre um equipamento completo com 2 baterias, carregador e mala de plástico robusta ou a máquina sem acessórios em caixa de cartão, caso já se tenha algumas baterias. Naturalmente, as baterias e os carregadores também podem ser comprados em separado. De resto, todas as baterias da Metabo têm uma garantia de 3 anos, independentemente do número de ciclos de carga.
Outros detalhes, como a luz de trabalho LED clara e o gancho de cinto prático, garantem ainda mais conforto durante o trabalho.

Ventaja:

100% de compatibilidade das baterias – agora também entre fabricantes.
Todos os dispositivos de 18 V e baterias dos parceiros CAS são 100% compatíveis entre si. CAS significa “Cordless Alliance System”.

Volumen de suministro:

Inclui bucha de aperto rápido, 2× bateria, carregador e metaBOX.

Nota:

Para baterias e carregadores adequados ver o n.º 073870073890.

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta