Berbequim aparafusador sem fio sem bateria GSR1890C

N.º do artigo: 070246 GSR1890C
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
31 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Tipo Preço unitário com IVA
  • embalagem: Mala de sistema (L-Boxx)
  • bateria adequada – fornecedor/tipo de bateria/tensão: Bosch 18 V

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

embalagem Mala de sistema (L-Boxx)
bateria adequada – fornecedor/tipo de bateria/tensão Bosch 18 V
Designação do fabricante GSR 18V-90 C
Alimentação de energia A bateria recarregável
Número de baterias incluídas 0
Tipo de bateria Ião de lítio
Tensão da bateria 18 V
Design do motor Motor sem escovas
binário máximo suave 36 Nm
binário máximo duro 64 Nm
Faixa de rotação 1.ª velocidade 0 r.p.m. - 630 r.p.m.
Faixa de rotação 2.ª velocidade 0 r.p.m. - 2.100 r.p.m.
Área de aperto do mandril de aperto rápido 1,5 mm - 13 mm
⌀ máximo da broca espiral em aço 13 mm
⌀ máximo da broca espiral em madeira 68 mm
Peso 1,1 kg
vibração máxima conforme EN <2,5 m/s2
utilização típica Strong
Tipo de produto Berbequim aparafusador
USP1 18 V
USP2 Motor sem escovas, com Softgrip, sem bateria, em L-Boxx

Números de identificação e classificações

Número do artigo 070246 GSR1890C
EAN/GTIN 4059952617213
Número do fabricante 06019K6002

Descrição

Ejecución:

  • Berbequim aparafusador sem fio, compacto e potente, com funcionamento à direita/esquerda.
  • Luz LED para iluminar a área de trabalho e indicador do nível de carga da bateria.
  • Ajuste de binário de vários níveis para um aparafusamento preciso.
  • Controlo eletrónico de velocidade para uma marcação e aparafusamento precisos.
  • Softgrip.

Possibilidade de reequipar com módulo de conectividade.

Volumen de suministro:

Inclui L-BOXX, sem bateria e carregador.

Nota:

Para baterias sobresselentes, conjuntos básicos e carregadores adequados, ver a partir do n.º 073851 e n.º 073863073867.

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta