Berbequim aparafusador sem fio com bucha intercambiável GSR1235FCS

N.º do artigo: 070244 GSR1235FCS
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
23 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Tipo Preço unitário com IVA
  • embalagem: Mala de sistema (L-Boxx)
  • bateria adequada – fornecedor/tipo de bateria/tensão: Bosch 12 V

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

embalagem Mala de sistema (L-Boxx)
bateria adequada – fornecedor/tipo de bateria/tensão Bosch 12 V
Designação do fabricante GSR 12V-35 FC
Alimentação de energia A bateria recarregável
Número de baterias incluídas 0
Tipo de bateria Ião de lítio
Tensão da bateria 12 V
Design do motor Motor de 2 polos
binário máximo suave 20 Nm
binário máximo duro 35 Nm
Faixa de rotação 1.ª velocidade 0 r.p.m. - 460 r.p.m.
Faixa de rotação 2.ª velocidade 0 r.p.m. - 1.300 r.p.m.
Área de aperto do mandril de aperto rápido 0 mm - 10 mm
⌀ máximo da broca espiral em aço 10 mm
⌀ máximo da broca espiral em madeira 32 mm
Peso 0,8 kg
vibração máxima conforme EN <1,9 m/s2
utilização típica Strong
Tipo de produto Berbequim aparafusador
USP1 com bucha intercambiável, 12V
USP2 com indicador do estado da carga da bateria, sem bateria, em L-Boxx

Números de identificação e classificações

Número do artigo 070244 GSR1235FCS
EAN/GTIN 3165140936941
Número do fabricante 06019H3003

Descrição

Ejecución:

Berbequim aparafusador sem fio Bosch
  • Potente berbequim aparafusador sem fio de 12 V compacto, com funcionamento à direita/esquerda.
  • Com Electronic Motor Protection (EMP) e Electronic Cell Protection (ECP).
  • Luz LED para iluminar a área de trabalho e indicador do nível de carga da bateria.
  • Ajuste de binário de vários níveis para um aparafusamento preciso.
  • Controlo eletrónico de velocidade para uma marcação e aparafusamento precisos.
  • Softgrip.

Trabalhar com precisão mesmo em zonas de difícil acesso devido a tamanho compacto com suporte de pontas ou adaptador excêntrico ou angular intercambiável. Trabalhar com flexibilidade graças a sistema de troca rápida com quatro adaptadores FlexiClick diferentes. Manuseamento confortável: Os adaptadores permanecem simplesmente no aparelho para ajustar as 16 posições diferentes.

Volumen de suministro:

Sem bateria, sem carregador (Cordless Concept), incluindo adaptador excêntrico, bucha, adaptador de perfuração angular, suporte de pontas.

Nota:

Para baterias sobresselentes e carregadores adequados, ver n.º 073851073866.

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta