{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
embalagem | Mala de sistema (L-Boxx) | |
bateria adequada – fornecedor/tipo de bateria/tensão | Bosch 12 V | |
Designação do fabricante | GSR 12V-35 FC | |
Alimentação de energia | A bateria recarregável | |
Número de baterias incluídas | 2 | |
Tipo de bateria | Ião de lítio | |
Capacidade da bateria | 3 Ah | |
Tensão da bateria | 12 V | |
Design do motor | Motor de 2 polos | |
binário máximo suave | 20 Nm | |
binário máximo duro | 35 Nm | |
Faixa de rotação 1.ª velocidade | 0 r.p.m. - 460 r.p.m. | |
Faixa de rotação 2.ª velocidade | 0 r.p.m. - 1.300 r.p.m. | |
Área de aperto do mandril de aperto rápido | 0 mm - 10 mm | |
⌀ máximo da broca espiral em aço | 10 mm | |
⌀ máximo da broca espiral em madeira | 32 mm | |
Peso | 0,8 kg | |
vibração máxima conforme EN | <1,9 m/s2 | |
utilização típica | Strong | |
Tipo de produto | Berbequim aparafusador | |
USP1 | com bucha intercambiável, 12V | |
USP2 | com 2 baterias, em L-Boxx |
Número do artigo | 070242 GSR1235FCF | |
EAN/GTIN | 3165140936910 | |
Número do fabricante | 06019H3000 |