Berbequim aparafusador sem fio GSR1215B

N.º do artigo: 070240 GSR1215B
Desconto
139,92 €
Preço válido até 03/01/2025
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
149 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Tipo Preço unitário com IVA
  • bateria adequada – fornecedor/tipo de bateria/tensão: Bosch 12 V

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

bateria adequada – fornecedor/tipo de bateria/tensão Bosch 12 V
Designação do fabricante GSR 12V-15
Alimentação de energia A bateria recarregável
Número de baterias incluídas 2
Tipo de bateria Ião de lítio
Capacidade da bateria 2 Ah
Tensão da bateria 12 V
Design do motor Motor de 2 polos
binário máximo suave 15 Nm
binário máximo duro 30 Nm
Faixa de rotação 1.ª velocidade 0 r.p.m. - 380 r.p.m.
Faixa de rotação 2.ª velocidade 0 r.p.m. - 1.300 r.p.m.
Área de aperto do mandril de aperto rápido 0 mm - 10 mm
⌀ máximo da broca espiral em aço 10 mm
⌀ máximo da broca espiral em madeira 19 mm
Peso 1 kg
vibração máxima conforme EN <2,5 m/s2
utilização típica Medium
indicado para material Madeira; Aço
Tipo de produto Berbequim aparafusador
USP1 12V, motor de 2 polos
USP2 Área de aperto do mandril de aperto rápido 0-10, com Softgrip, com indicador do estado de carga da bateria

Números de identificação e classificações

Número do artigo 070240 GSR1215B
EAN/GTIN 3165140895248
Número do fabricante 060186810F

Descrição

Ejecución:

Berbequim aparafusador sem fio Bosch
  • Potente berbequim aparafusador sem fio de 12 V compacto, com funcionamento à direita/esquerda.
  • Com Electronic Motor Protection (EMP) e Electronic Cell Protection (ECP).
  • Luz LED para iluminar a área de trabalho e indicador do nível de carga da bateria.
  • Ajuste de binário de vários níveis para um aparafusamento preciso.
  • Controlo eletrónico de velocidade para uma marcação e aparafusamento precisos.
  • Softgrip.

Ventaja:

Design compacto ideal para áreas apertadas.

Volumen de suministro:

Inclui carregador e saco de transporte.
2x bateria de iões de lítio 12 V/2,0 Ah

Nota:

Para baterias sobresselentes e carregadores adequados, ver n.º 073851073866.

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta