{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
bateria adequada – fornecedor/tipo de bateria/tensão | Milwaukee tipo B 12 V | |
Designação do fabricante | M12FHIR14LR | |
Número de baterias incluídas | 0 | |
Tipo de bateria | Ião de lítio | |
Tensão da bateria | 12 V | |
binário máximo duro | 47 Nm | |
n.º máximo de rotações 1.ª velocidade | 0 r.p.m. - 450 r.p.m. | |
Alojamento de ferramenta | Quadrado 1/4 de polegada | |
Modelo | Aparafusadora roscadora | |
Peso | 1,1 kg | |
vibração máxima conforme EN | <2,5 m/s2 | |
utilização típica | Strong | |
Alimentação de energia | A bateria recarregável | |
Tipo de produto | Aparafusadora |
Número do artigo | 070234 M12FHIR14L | |
EAN/GTIN | 4058546410759 |