{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
bateria adequada – fornecedor/tipo de bateria/tensão | Milwaukee tipo B 18 V | |
Designação do fabricante | M12FVCL-0 | |
Alimentação de energia | A bateria recarregável | |
Número de baterias incluídas | 0 | |
Tipo de bateria | Ião de lítio | |
Tensão da bateria | 12 V | |
Volume do recipiente | 6,1 l | |
Comprimento da mangueira de sucção | 0,5 m | |
Fluxo volumétrico | 1.275 l/min | |
Peso sem bateria | 4,5 kg | |
Tipo de produto | Aspiradores húmidos e secos |
Número do artigo | 070230 M12FVCL-0 | |
EAN/GTIN | 4058546341190 | |
Número do fabricante | 4933478186 |