Aparafusadora especial sem fio C18RAD-0

N.º do artigo: 070225 C18RAD-0
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Pretende pedir mais do que um artigo? Para entrada rápida
sob pedido
Em stock
47 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Tipo Preço unitário com IVA
  • bateria adequada – fornecedor/tipo de bateria/tensão: Milwaukee tipo B 18 V

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

bateria adequada – fornecedor/tipo de bateria/tensão Milwaukee tipo B 18 V
Designação do fabricante C18RAD-0
Número de baterias incluídas 0
Tipo de bateria Ião de lítio
Tensão da bateria 18 V
binário máximo duro 20 Nm
n.º máximo de rotações 1.ª velocidade 0 r.p.m. - 1.500 r.p.m.
Alojamento de ferramenta ⌀ 1,0 − 10 mm
Modelo Berbequim aparafusador angular
⌀ máximo da broca espiral em aço 10 mm
⌀ máximo da broca espiral em madeira 28 mm
Peso 1,9 kg
vibração máxima conforme EN < 2,5 m/s2
utilização típica Strong
indicado para material Madeira; Aço; Pedra
Alimentação de energia A bateria recarregável
Tipo de produto Aparafusadora

Números de identificação e classificações

Número do artigo 070225 C18RAD-0
EAN/GTIN 4002395239085
Número do fabricante 4933427189

Descrição

Ejecución:

MILWAUKEE − berbequim aparafusador angular e aparafusadora roscadora sem fio
  • Eletrónica REDLINK™ com comando de velocidade contínuo, funcionamento à direita/esquerda e proteção contra sobrecarga.
  • Iluminação LED da área de trabalho.
  • Baterias RED de iões de lítio com monitorização de células individuais e indicador do nível de carga.
Berbequim aparafusador angular compacto, leve e prático para locais de difícil acesso, muito compacto − apenas 95 mm de medida de canto. Ajuste eletrónico de binário de 10 níveis mais nível de perfuração, com mandril de aperto rápido FIXTEC. O LED vermelho sinaliza o binário alcançado.

Ventaja:

Muito compacto, apenas 95 mm de medida de canto.

Volumen de suministro:

Inclui carregador e mala de transporte.
Sem bateria e sem carregador.

Nota:

Bateria adequada, ver 073816 tam. MB18.

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta