Berbequim aparafusador especial sem fio GWB1210

N.º do artigo: 070223 GWB1210
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
48 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Tipo Preço unitário com IVA
  • embalagem: Mala de sistema (L-Boxx)
  • bateria adequada – fornecedor/tipo de bateria/tensão: Bosch 12 V

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

embalagem Mala de sistema (L-Boxx)
bateria adequada – fornecedor/tipo de bateria/tensão Bosch 12 V
Designação do fabricante GWB1210
Número de baterias incluídas 2
Tipo de bateria Ião de lítio
Capacidade da bateria 2 Ah
Tensão da bateria 12 V
binário máximo duro 11 Nm
n.º máximo de rotações 1.ª velocidade 0 r.p.m. - 1.300 r.p.m.
Alojamento de ferramenta ⌀ 1,0 − 10 mm
Modelo Berbequim aparafusador angular
⌀ máximo da broca espiral em aço 10 mm
⌀ máximo da broca espiral em madeira 10 mm
Peso 1,2 kg
utilização típica Medium
indicado para material Aço; Alvenaria; Betão
Alimentação de energia A bateria recarregável
Tipo de produto Aparafusadora

Números de identificação e classificações

Número do artigo 070223 GWB1210
EAN/GTIN 3165140730846
Número do fabricante 0601390908

Descrição

Ejecución:

Berbequim aparafusador angular sem fio Bosch
  • Tecnologia de iões de lítio Premium da Bosch.
  • Indicador do nível de carga.
  • Muito compacto: cabeça curta ajustável em 5 posições com bucha de bloqueio automático de 10 mm.
  • Velocidade elevada de 0-1300 rpm para um rápido progresso no trabalho − ideal para perfurações, travão do motor.

Ventaja:

Para zonas de difícil acesso.

Volumen de suministro:

Inclui carregador, L-BOXX 102, inserto 1/2 L-BOXX para acessórios, inserto 1/2 L-BOXX para aparelho.

Nota:

Para baterias sobresselentes e carregadores adequados, ver a partir do n.º 073851 e n.º 073866.

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta