{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
embalagem | Mala de transporte | |
Designação do fabricante | BS18C3BL-402C | |
Alimentação de energia | A bateria recarregável | |
Número de baterias incluídas | 2 | |
Tipo de bateria | Ião de lítio | |
Capacidade da bateria | 4 Ah | |
Tensão da bateria | 18 V | |
Design do motor | Sem escovas | |
binário máximo duro | 110 Nm | |
n.º máximo de rotações 1.ª velocidade | 0 r.p.m. - 500 r.p.m. | |
n.º máximo de rotações 2.ª velocidade | 0 r.p.m. - 2.100 r.p.m. | |
Área de aperto do mandril de aperto rápido | 1,5 mm - 13 mm | |
⌀ máximo da broca espiral em aço | 13 mm | |
⌀ máximo da broca espiral em madeira | 65 mm | |
Peso | 5,88 kg | |
utilização típica | Heavy Duty | |
Tipo de produto | Berbequim aparafusador | |
USP1 | 18 V | |
USP2 | Bucha de aperto rápido FIXTEC, com Softgrip |
Número do artigo | 070222 BS18C3BL4 | |
EAN/GTIN | 4058546362188 |