Berbequim aparafusador sem fio sem bateria e carregador, Tipo: M12FDD2-2

N.º do artigo: 070214 M12FDD2-2
Price per 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Em stock
84 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Tipo Preço unitário com IVA

Disponibilidade

  • embalagem: Caixa de cartão
  • bateria adequada – fornecedor/tipo de bateria/tensão: Milwaukee tipo B 12 V

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

embalagem Caixa de cartão
bateria adequada – fornecedor/tipo de bateria/tensão Milwaukee tipo B 12 V
Alimentação de energia A bateria recarregável
Design do motor Motor sem escovas
binário máximo duro 37 Nm
n.º máximo de rotações 1.ª velocidade 0 r.p.m. - 450 r.p.m.
n.º máximo de rotações 2.ª velocidade 1.700 r.p.m.
Área de aperto do mandril de aperto rápido 1,5 mm - 13 mm
⌀ máximo da broca espiral em aço 13 mm
⌀ máximo da broca espiral em madeira 35 mm
Peso 1,2 kg
vibração máxima conforme EN < 2,5 m/s2
utilização típica Strong
indicado para material Madeira; Aço
Tipo de produto Berbequim aparafusador
USP1 12V, 2 velocidades
USP2 Motor sem escovas, área de aperto do mandril de aperto rápido 1,5-13, sem bateria e carregador

Números de identificação e classificações

Número do artigo 070214 M12FDD2-2
EAN/GTIN 4058546376666
Manufacturer Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Descrição

Versão:

Berbequim aparafusador MILWAUKEE
Berbequins aparafusadores de 2 velocidades sem fio potentes com funcionamento à direita/esquerda.
Carcaça da transmissão de metal robusta para uma longa vida útil.
Bucha de aperto rápido de metal FIXTEC com bloqueio de fuso.
Iluminação LED da área de trabalho. Pega com apoio Softgrip para um elevado conforto do utilizador.
  • Motor POWERSTATE™ sem escovas para mais potência num formato mais compacto (168 mm de comprimento).
  • Eletrónica REDLINK PLUS™ para gestão de desempenho inteligente e proteção contra sobrecarga.
  • Ajuste eletrónico de binário de 16 níveis mais nível de perfuração.

Vantagem:

Eletrónica REDLINK PLUS™.

Nota:

Para baterias sobresselentes e carregadores adequados, ver a partir do n.º 073815 e n.º 073840.

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta