Berbequim aparafusador sem fio 71161461H1

N.º do artigo: 070205 71161461H1
Novo produto
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
15 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Tipo Preço unitário com IVA
  • embalagem: Mala de sistema (L-Boxx)
  • bateria adequada – fornecedor/tipo de bateria/tensão: Bosch 18 V

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

embalagem Mala de sistema (L-Boxx)
bateria adequada – fornecedor/tipo de bateria/tensão Bosch 18 V
Designação do fabricante ASCM 18 QSW AS
Alimentação de energia A bateria recarregável
Tipo de bateria Ião de lítio
Capacidade da bateria 4 Ah
Tensão da bateria 18 V
binário máximo suave 30 Nm
binário máximo duro 40 Nm
n.º máximo de rotações 1.ª velocidade 400 r.p.m.
n.º máximo de rotações 2.ª velocidade 700 r.p.m.
n.º máximo de rotações 3.ª velocidade 1.400 r.p.m.
n.º máximo de rotações 4.ª velocidade 2.500 r.p.m.
Área de aperto do mandril de aperto rápido 1,5 mm - 13 mm
⌀ máximo da broca espiral em aço 13 mm
⌀ máximo da broca espiral em madeira 40 mm
Peso 1,8 kg
vibração máxima conforme EN <2,5 m/s2
utilização típica Medium
Tipo de produto Berbequim aparafusador
USP1 18V, 2 velocidades
USP2 Área de aperto do mandril de aperto rápido 1,5-13, em mala de transporte

Números de identificação e classificações

Número do artigo 070205 71161461H1

Descrição

Ejecución:

Berbequim aparafusador sem fio de 2 e 4 velocidades
  • Para resultados precisos de perfuração e aparafusamento.
  • Controlo eletrónico de velocidade para uma marcação e aparafusamento suaves e seguros, funcionamento à direita/esquerda.
  • Carcaça da transmissão de metal robusta para uma longa vida útil.
  • Bom equilíbrio de peso e ergonomia com insertos Softgrip para uma utilização contínua sem fadiga.
  • Progresso máximo no trabalho com baterias AMPshare 18V ProCore: A tecnologia COOLPACK 2.0 proporciona uma vida útil da bateria 135% mais longa. A tecnologia de células topo de gama e a gestão inteligente da bateria proporcionam 87% mais desempenho do que as baterias convencionais.
Berbequim aparafusador sem fio, de 4 velocidades, pequeno e leve, com motor sem escovas e interface QuickIN. Perfeitamente adequado para perfuração universal e parafusos até 8 mm.
  • Transmissão toda em metal, de 4 velocidades, para velocidades de corte ideais para perfuração em metal e parafusos autoperfurantes até 6 mm.
  • Motor sem escovas FEIN PowerDrive com 30% maior eficiência e longa vida útil.
  • Ajuste mecânico do binário.
  • Proteção abrangente do utilizador através da proteção contra reinício, proteção eletrónica contra sobrecarga e travão.

Volumen de suministro:

Incluindo bateria e carregador.

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta