Este artigo já não faz parte do sortido. Caso procure uma alternativa, tenha em atenção os links ou entre em contacto connosco.

Artigo alternativo:

Berbequim aparafusador sem fio 7113226H1

N.º do artigo: 070205 7113226H1
  • embalagem: Mala de transporte
  • bateria adequada – fornecedor/tipo de bateria/tensão: Fein tipo E 18 V

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

embalagem Mala de transporte
bateria adequada – fornecedor/tipo de bateria/tensão Fein tipo E 18 V
Designação do fabricante ABS 18 QC
Alimentação de energia A bateria recarregável
Número de baterias incluídas 2
Tipo de bateria Ião de lítio
Capacidade da bateria 3 Ah
Tensão da bateria 18 V
Design do motor Motor sem escovas
binário máximo suave 32 Nm
binário máximo duro 60 Nm
n.º máximo de rotações 1.ª velocidade 450 r.p.m.
n.º máximo de rotações 2.ª velocidade 2.000 r.p.m.
Área de aperto do mandril de aperto rápido 1,5 mm - 13 mm
⌀ máximo da broca espiral em aço 13 mm
⌀ máximo da broca espiral em madeira 50 mm
Peso 1,7 kg
vibração máxima conforme EN <2,5 m/s2
utilização típica Strong
indicado para material Madeira; Aço
Tipo de produto Berbequim aparafusador
USP1 18V, 2 velocidades
USP2 Área de aperto do mandril de aperto rápido 1,5-13, em mala de transporte

Números de identificação e classificações

Número do artigo 070205 7113226H1
EAN/GTIN 2050002046511

Descrição

Ejecución:

Berbequim aparafusador sem fio de 2 e 4 velocidades
  • Para resultados precisos de perfuração e aparafusamento.
  • Controlo eletrónico de velocidade para uma marcação e aparafusamento suaves e seguros, funcionamento à direita/esquerda.
  • Carcaça da transmissão de metal robusta para uma longa vida útil.
  • Bom equilíbrio de peso e ergonomia com insertos Softgrip para uma utilização contínua sem fadiga.
  • Progresso máximo no trabalho com baterias AMPshare 18V ProCore: A tecnologia COOLPACK 2.0 proporciona uma vida útil da bateria 135% mais longa. A tecnologia de células topo de gama e a gestão inteligente da bateria proporcionam 87% mais desempenho do que as baterias convencionais.
Berbequim aparafusador de 2 velocidades sem fio com motor sem escovas.
  • Motor EC POWERDrive de baixa manutenção com binário elevado e proteção contra sobrecarga.
  • Ajuste mecânico do binário, ajustável em 22 níveis, nível de perfuração adicional.

Ventaja:

Ajuste mecânico do binário em 22 níveis.

Volumen de suministro:

Incluindo bateria e carregador.
Inclui bucha, clipe de cinto, mala de transporte e carregador.

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta