{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
embalagem | Mala de sistema (L-Boxx) | |
bateria adequada – fornecedor/tipo de bateria/tensão | Bosch 18 V | |
Designação do fabricante | ASCM 18-4 QM AS Select | |
Alimentação de energia | A bateria recarregável | |
Tipo de bateria | Ião de lítio | |
Tensão da bateria | 18 V | |
binário máximo suave | 45 Nm | |
binário máximo duro | 90 Nm | |
n.º máximo de rotações 1.ª velocidade | 430 r.p.m. | |
n.º máximo de rotações 2.ª velocidade | 850 r.p.m. | |
n.º máximo de rotações 3.ª velocidade | 2.000 r.p.m. | |
n.º máximo de rotações 4.ª velocidade | 4.000 r.p.m. | |
Área de aperto do mandril de aperto rápido | 1,5 mm - 13 mm | |
⌀ máximo da broca espiral em aço | 13 mm | |
⌀ máximo da broca espiral em madeira | 60 mm | |
Peso | 1,3 kg | |
vibração máxima conforme EN | <2,5 m/s2 | |
utilização típica | Heavy Duty | |
Tipo de produto | Berbequim aparafusador | |
USP1 | Transmissão de 4 velocidades. 18V | |
USP2 | adequado para madeira e aço, área de aperto do mandril rápido 1,5-13 |
Número do artigo | 070200 71161561 | |
EAN/GTIN | 4014586900100 |