{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
embalagem | Metabox | |
bateria adequada – fornecedor/tipo de bateria/tensão | Tipo CAS 18 V | |
Designação do fabricante | SB 18 LT BL | |
Alimentação de energia | A bateria recarregável | |
Número de baterias incluídas | 0 | |
Tipo de bateria | Ião de lítio | |
Tensão da bateria | 18 V | |
Design do motor | sem escovas | |
binário máximo suave | 34 Nm | |
binário máximo duro | 75 Nm | |
N.º de rotações na marcha em vazio | 0 - 2.100 | |
número máximo de batidas | 31.950 r.p.m. | |
Área de aperto do mandril de aperto rápido | 1,5 mm - 13 mm | |
⌀ máximo da broca espiral em aço | 13 mm | |
⌀ máximo da broca espiral em madeira | 38 mm | |
⌀ máximo da broca espiral em betão | 13 mm | |
Peso sem bateria | 1,2 kg | |
utilização típica | Strong | |
Tipo de produto | Berbequim aparafusador de impacto |
Número do artigo | 070122 SB18LTBL | |
EAN/GTIN | 4007430302359 | |
Número do fabricante | 602316890 |