{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
embalagem | Mala de sistema (L-Boxx) | |
bateria adequada – fornecedor/tipo de bateria/tensão | Bosch 18 V | |
Designação do fabricante | GSB 18V-90 C | |
Alimentação de energia | A bateria recarregável | |
Número de baterias incluídas | 0 | |
Tipo de bateria | Ião de lítio | |
Capacidade da bateria | 4 Ah | |
Tensão da bateria | 18 V | |
Design do motor | Motor sem escovas | |
binário máximo suave | 36 Nm | |
binário máximo duro | 64 Nm | |
n.º máximo de rotações 1.ª velocidade | 0 r.p.m. - 630 r.p.m. | |
n.º máximo de rotações 2.ª velocidade | 2.100 r.p.m. | |
Área de aperto do mandril de aperto rápido | 1,5 mm - 13 mm | |
⌀ máximo da broca espiral em aço | 13 mm | |
⌀ máximo da broca espiral em madeira | 68 mm | |
⌀ máximo da broca espiral em betão | 13 mm | |
vibração máxima conforme EN com função de abertura de furos por percussão | 11,8 m/s2 | |
vibração máxima conforme EN sem função de abertura de furos por percussão | 1,5 m/s2 | |
Peso | 1,2 kg | |
Comprimento | 175 mm | |
Largura | 77 mm | |
Altura | 210 mm | |
Tipo de produto | Berbequim aparafusador de impacto |
Número do artigo | 070113 GSB1890C | |
EAN/GTIN | 4059952617312 | |
Número do fabricante | 06019K6102 |