Ejecución:
- Solución [µm]: 0,001
- Resolución [µ-in]: .01
Descripción:
TWIN-SURF, versión Bluetooth
Característica:
- Rango de medición: Z: ±200 µm; X: 17,5 mm
- Rango de indicación: Ra = 0 ÷ 50 μm; Rt = 0,05 ÷ 200 μm
- Max. errores permitidos: R = rugosidad en μm; 0,05 μm + (5% R)
- Material: Punta de lápiz: diamante
- Dimensiones: Vivienda: 160 x 34 x 34 mm; pantalla: 128 x 64 píxeles; Consejo: R2 μm, 90°
- Grado de protección: Teclado: IP67
- Visualización: OLED, monocromático
- Salida(s) de datos: USB C
- Autonomía: < 300 mediciones (dependiendo de la duración de la evaluación)
- Fuerza de medición: 0,75 MN
- Unidades: Mm / in
- Parámetros de rugosidad: Disponible con el TWIN-SURF utilizado junto con las siguientes versiones de TESA DATA-STUDIO
- : Versión Basic: Según ISO 4287: Ra, Rq, Rt, Rz, RC, Rmax, RSM, RPC; según ISO 12085: PT, R, AR, Rx, PPC
- Versión Premium: Según ISO 12085: RKE, Rpke, Rvke, A1E, A2E, Mr1e, Mr2e; según ISO 4287:; RP, RV, RSK, RKU, RΔq, RΔa, RMR rel, Rδc, RMR(c); PA, PQ, PP, PV, Pt, PC, RPC, R3z; PSK, Pku, PSM, PΔq, PMR rel, Pδc, PMR(c); RK, Rpk, Rvk, A1, A2, MR1, MR2; y todos los parámetros de la versión Basic
- Gráfico(s): Con la versión DATA-STUDIO:; Basic: R-perfil; Premium: Perfil P, perfil RK
- Corte: Número: 1 - 5; longitudes:; 0,25 - 0,8 - 2,5 mm (ISO 4287); 1,5 - 2,5 - 4 - 8 - 12 - 16 mm (ISO 12085)
- Memoria: Mediciones con parámetros: < 18'000 (duración de la evaluación: 0,8 x 5 mm); medidas con perfil y gráfico: < 30
- Velocidad de desplazamiento de la sonda: 0,5 o 1 mm/s
- Retraso antes de la medición: 0 a 10 s.
- Tiempo de carga: 50 min
- Certificación: Versión Bluetooth® certificada para países/regiones: ; UE, EE.UU., CA, JP, TW, KR, BR, AU, NZ
Norma:
ISO 3274, ISO 4287, ISO 12085, ISO 21920