RUGOSURF 20

N.º do artigo: 06930013
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 3-4 semanas
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
Tipo de produto Rugosímetro

Números de identificação e classificações

Número do artigo 06930013
EAN/GTIN 7630041118018
Número do fabricante 06930013
Número L L41150 96

Descrição

Ejecución:

  • Solución [µm]: 0,001
  • Resolución [µ-in]: .01

Descripción:

TESA RUGOSURF 20 rugosímetro portátil de taller Z = ± 200 μm (± 0,0079 in) X = 16 mm (0,63 in)

Característica:

  • Rango de medición: Z: ±200 µm; X: 16 mm
  • Rango de indicación: Ra = 0 ÷ 100 μm; Rt = 0,05 ÷ 400 μm
  • Max. errores permitidos: R = rugosidad en μm; 0,05 μm + (5% R)
  • Material: Punta de lápiz: diamante
  • Dimensiones: Vivienda: 122 x 60 x 62 mm; pantalla: 160 x 100 píxeles; Consejo: R2 μm, 90°
  • Grado de protección: Teclado: IP67
  • Visualización: LCD, negro/blanco
  • Salida(s) de datos: Micro-USB
  • Fuerza de medición: 0,75 MN
  • Unidades: Mm / in
  • Parámetros de rugosidad: Disponible con el RUGOSURF 20 utilizado junto con las siguientes versiones de TESA DATA-STUDIO:
    • Versión Basic: Según ISO 4287: Ra, Rq, Rt, Rz, RC, Rmax, RSM, RPC; según ISO 12085: PT, R, AR, Rx, PPC
    • Versión Premium: Según ISO 12085: RKE, Rpke, Rvke, A1E, A2E, Mr1e, Mr2e; según ISO 4287: RP, RV, RSK, Rku, RΔq, RΔa, RMR rel, Rδc, RMR(c); Pa, PQ, PP, PV, Pt, PC, RPC, R3z; PSK, Pku, PSM, PΔq, PMR rel, Pδc, PMR(c); RK, RPK, Rvk, A1, A2, MR1, MR2; así como todos los parámetros de la versión Basic
  • Gráfico(s): Con la versión DATA-STUDIO: Basic: R-perfil; Premium: Perfil P, perfil RK
  • Corte: Número: 1 - 5; longitudes: 0,25 - 0,8 - 2,5 mm (ISO 4287); 1,5 - 2,5 - 4 - 8 - 12 - 16 mm (ISO 12085)
  • Memoria: Mediciones con parámetros: < 1'000; mediciones con perfil y gráfico: < 20
  • Velocidad de desplazamiento de la sonda: 1 mm/s
  • Retraso antes de la medición: 4 a 10 s.

Norma:

ISO 3274, ISO 4287, ISO 12085, ISO 21920

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta