Tapón roscado 6H M 6.0 x 1.00

N.º do artigo: 0658013
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
Tipo de produto Plantilla para roscas

Números de identificação e classificações

Número do artigo 0658013
EAN/GTIN 4029713218812
Número do fabricante 0658013
Número L L40510 2715

Descrição

Descrição:

  • DIN 2280
  • Para roscas métricas estándar ISO DIN 13
  • Calibre de acero, endurecido

Característica:

  • Material: Acero endurecido especial
  • Dimensión nominal: 6,0
  • Tipo de hilo: M
  • Hilo pitch en mm: 1
  • Dimensión nominal mm: 6,0

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta