Calibradores de anillos, duros, para el ajuste de los instrumentos de medida internos 220,0mm

N.º do artigo: 0656394
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em > 8 semanas
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
Número do artigo 0656394
EAN/GTIN 4029713218638
Número do fabricante 0656394
Número L L40510 2487

Descrição

Ejecución:

  • Acero de calibre endurecido
  • DIN 2250-1 ©
  • Para establecer instrumentos de medición internos

Descripción:

Calibre de anillos de ajuste para uso general (C) y para el ajuste de calibres internos. Fabricado en acero de calibre endurecido. Dimensión nominal Ø 220mm. Se suministran envueltos individualmente en papel aceitado.

Característica:

  • Material: Acero endurecido especial
  • Dimensión nominal: 220
  • Dimensión nominal mm: 220

Norma:

DIN 2250-1

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta