testoterm - Tiras de temperatura (+161 … +204 °C)
Detalhes dos produtos
Dados Técnicos
Tipo de produto | Higrómetro y sensor de temperatura |
Números de identificação e classificações
Número do artigo | 0646 2532 | |
EAN/GTIN | 4029547007385 | |
Número do fabricante | 0646 2532 | |
Número L | L40550 37 |
Descrição
Descripción:
- Las tiras de temperatura están disponibles en cuadernillos de 10 unidades. Las tiras se despegan y se colocan sobre el objeto que se desea medir
Las tiras tienen una escala de temperatura que va de +161 °C a +204 °C y que está dividida en pequeños recuadros blancos. En cuanto se supera una temperatura determinada, la tira cambia de color en las casillas correspondientes en el espacio de 2 a 3 segundos. Los escalones de temperatura de cada casilla son los siguientes: 161 °C, 169 °C, 172 °C, 177 °C, 184 °C, 189 °C, 197 °C y 204 °C
- <
Cuando las tiras cambian de color, lo hacen de forma irreversible. Cuando se ha superado una determinada temperatura, el color no vuelve a cambiar cuando la temperatura vuelve a los niveles anteriores. Esto le permite ver que se han superado umbrales críticos incluso cuando las temperaturas han vuelto a los niveles que tenían antes de que se alcanzara el límite. Esto las hace ideales para su uso en almacenamiento y transporte
- <
También podemos proporcionarle tiras de temperatura para controlar otros rangos de temperatura. Disponemos de los siguientes rangos de medición:
- +37 ... +65 °C
- +71 ... +110 °C
- +116 ... +154 °C
- +204 ... +260 °C