Juego de calibres de tapón límite de rosca, ajuste H7, 7 piezas, 3-12 mm

N.º do artigo: 0637190
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
  • Quantidade mínima de encomenda 5 peças
  • Passos da encomenda: 5 peças
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
Número do artigo 0637190
EAN/GTIN 4029713235000
Número do fabricante 0637190

Descrição

Descripción:

  • DIN 2245
  • Acero de calibre endurecido
  • VE Y NO TE VAYAS

Característica:

  • Material: Acero endurecido especial
  • Dimensión nominal: 3 - 12 mm
  • Clase de tolerancia: H7
  • Dimensión nominal mm: 3 - 12 mm

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta