Taco de cierre de acero DIN 2245 H7 95.0 mm

N.º do artigo: 0637172
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
  • Quantidade mínima de encomenda 5 peças
  • Passos da encomenda: 5 peças
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
Número do artigo 0637172
EAN/GTIN 4029713216757
Número do fabricante 0637172

Descrição

Descripción:

  • Tolerancias de fabricación: Según DIN 7150-2 y DIN 7164
  • Ajuste H7
  • Todo cilíndrico
  • Dimensiones especiales con otras tolerancias están disponibles bajo petición

Característica:

  • Material: Acero endurecido especial
  • Dimensión nominal: 95
  • Clase de tolerancia: 2245-2
  • Dimensión nominal mm: 95

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta