Tapón fin de carrera galga acero DIN 2245 H7 58,0 mm

N.º do artigo: 0637157
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
  • Quantidade mínima de encomenda 5 peças
  • Passos da encomenda: 5 peças
sob pedido
Disponível em 1-2 semanas
{0} peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Preço unitário com IVA
Tenha em atenção o prazo de entrega e recomendação:
Efetuamos o pedido deste artigo diretamente ao fabricante, uma vez que não faz parte da nossa gama principal e, como tal, não temos em stock. Informação

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Números de identificação e classificações

Número do artigo 0637157
EAN/GTIN 4029713216603
Número do fabricante 0637157

Descrição

Descripción:

  • Tolerancias de fabricación: Según DIN 7150-2 y DIN 7164
  • Ajuste H7
  • Todo cilíndrico
  • Dimensiones especiales con otras tolerancias están disponibles bajo petición

Característica:

  • Material: Acero endurecido especial
  • Dimensión nominal: 58
  • Clase de tolerancia: 2245-2
  • Dimensión nominal mm: 58

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta