Juego de calibradores de espigas, 100 piezas, c. 2, ø 5,01-6,00mm, incr. 0.01

N.º do artigo: 0636376
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Disponível em > 8 semanas
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
Tipo de produto Espiga de verificación

Números de identificação e classificações

Número do artigo 0636376
EAN/GTIN 4029713234959
Número do fabricante 0636376
Número L L40510 2251

Descrição

Versão:

  • Hecho de acero de calibre de alta calidad

Descrição:

Clavijas de prueba en juego de 100 clavijas Gen.2, 5,01 - 6,00 mm

Característica:

  • Material: Acero endurecido especial
  • Longitud: 70 mm
  • Dimensión nominal: 5,01 - 6,0
  • Clase de tolerancia: 2
  • Paso a paso mm: 0,01
  • Dimensión nominal mm: 5,01 - 6,0

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta