Juego de calibradores de espigas, 101 piezas, c. 2, ø 1,00-2,00mm, incr. 0.01

N.º do artigo: 0636372
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em > 8 semanas
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
Tipo de produto Espiga de verificación

Números de identificação e classificações

Número do artigo 0636372
EAN/GTIN 4029713234911
Número do fabricante 0636372
Número L L40510 2349

Descrição

Ejecución:

  • Hecho de acero de calibre de alta calidad

Descripción:

Clavijas de prueba en el juego 101 clavijas gen.2, 1.00 - 2.00 mm

Característica:

  • Material: Acero endurecido especial
  • Longitud: 70 mm
  • Dimensión nominal: 1,0 - 2,0
  • Clase de tolerancia: 2
  • Paso a paso mm: 0,01
  • Dimensión nominal mm: 1,0 - 2,0

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta