Juego de calibradores de espigas, 101 piezas, c. 1, ø 1,0-2,0mm, incr. 0,01

N.º do artigo: 0636341
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Disponível em > 8 semanas
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
Tipo de produto Espiga de verificación

Números de identificação e classificações

Número do artigo 0636341
EAN/GTIN 4029713215866
Número do fabricante 0636341
Número L L40510 2276

Descrição

Versão:

  • Hecho de acero de calibre de alta calidad

Descrição:

Pasadores de prueba de acero especial templado y envejecido, 101 piezas, longitud 70mm, graduación 0,01mm, tamaño nominal 1,0-2,0mm. Precisión GG 1µ. Embalaje: caja

Característica:

  • Material: Acero endurecido especial
  • Longitud: 70 mm
  • Dimensión nominal: 1,0 - 2,0
  • Clase de tolerancia: 1
  • Paso a paso mm: 0,01
  • Dimensión nominal mm: 1,0 - 2,0

Norma:

DIN 2269

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta