Juego de calibradores de espigas, 21 piezas, c. 1, ø 5,0-6,0mm, incr. 0.05

N.º do artigo: 0636325
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em > 8 semanas
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
Tipo de produto Espiga de verificación

Números de identificação e classificações

Número do artigo 0636325
EAN/GTIN 4029713215811
Número do fabricante 0636325
Número L L40510 2577

Descrição

Ejecución:

  • Hecho de acero de calibre de alta calidad

Descripción:

Pasadores de prueba de acero especial endurecido, juego de 21 piezas, longitud 70mm, graduación 0,05mm, tamaño nominal 5,0-6,0mm, precisión GG 1µ. Embalaje: caja

Característica:

  • Material: Acero endurecido especial
  • Longitud: 70 mm
  • Dimensión nominal: 5,0 - 6,0
  • Clase de tolerancia: 1
  • Paso a paso mm: 0,05
  • Dimensión nominal mm: 5,0 - 6,0

Norma:

DIN 2269

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta