Sonda de punto de rocío bajo presión de precisión con cámara de medición

N.º do artigo: 0636 9836
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
Tipo de produto Higrómetro y sensor de temperatura

Números de identificação e classificações

Número do artigo 0636 9836
EAN/GTIN 4029547002687
Número do fabricante 0636 9836
Número L L40550 185

Descrição

Descripción:

El punto de rocío a presión es un criterio importante para garantizar el perfecto funcionamiento de los sistemas de aire comprimido. Utilice la sonda de punto de rocío a presión de precisión con cámara de medición (combinada con el instrumento de medición adecuado) para determinar el punto de rocío a presión de forma rápida y precisa
  • La sonda pasa por un elaborado proceso de ajuste: además del ajuste estándar, está sujeta a un ajuste fino en fábrica a un punto de rocío a presión de -40 °C
  • La conexión al sistema de aire comprimido se realiza a través de una conexión enchufable estándar (rosca interior G1/4″ según ISO 228-1) o a través de un racor de conexión de prueba (para mediciones en vehículos). En caso necesario, también pueden enroscarse en la cámara de medición otras conexiones enchufables estándar con rosca G 1/4″. La sonda también puede utilizarse para medir la humedad y la temperatura del aire en interiores sin cámara de medición.

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta