Cabezal de la sonda de molinete de 100 mm

N.º do artigo: 0635 9430
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
Tipo de produto Higrómetro y sensor de temperatura

Números de identificação e classificações

Número do artigo 0635 9430
EAN/GTIN 4029547018954
Número do fabricante 0635 9430
Número L L40540 479

Descrição

Descripción:

Combine el cabezal de la sonda con el adaptador para las sondas de velocidad e insértelo simplemente en la empuñadura con cable o Bluetooth. Para ejecutar mediciones cómodas en salidas de techo recomendamos el brazo telescópico extensible para sondas de velocidad incl. ángulo de 90°.

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta