Juego de inspección de bloques de acero para calibradores, c. 1, con anillo 6pcs

N.º do artigo: 0633836
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em > 8 semanas
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
Número de blocos padrão 6
Tipo de produto Bloque patrón

Números de identificação e classificações

Número do artigo 0633836
EAN/GTIN 4029713234904
Número do fabricante 0633836
Número L L40510 36

Descrição

Versão:

  • EN ISO 3650)
  • Acero especial, endurecido
  • Clase de tolerancia 1
  • Suministrado con: Anillos de fijación de 4 mm y 25 mm

Descrição:

Juego de bloques de medición para calibre GG 1, con anillo, 6 piezas

Característica:

  • Dimensión nominal: 30,0 / 41,3 / 131,4 / 243,5 / 281,2 / 481,1 mm
  • Dimensión nominal mm: 30,0 / 41,3 / 131,4 / 243,5 / 281,2 / 481,1 mm

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta