Juegos de bloques de medición de acero paralelos, DIN 861/1, 32 piezas

N.º do artigo: 0633120
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em > 8 semanas
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
Norma DIN 861
Classe de tolerância 1
Número de blocos padrão 32
Tipo de produto Bloque patrón

Números de identificação e classificações

Número do artigo 0633120
EAN/GTIN 4029713215132
Número do fabricante 0633120
Número L L40510 2171

Descrição

Ejecución:

  • EN ISO 3650)
  • Acero especial, endurecido

Descripción:

Juego de bloques de medición paralelos de acero especial endurecido, 32 piezas, precisión GG 1. Embalaje: caja de madera

Característica:

  • Material: Acero endurecido especial
  • Dimensión nominal: 1.005
    1,01 - 1,09
    1,1 - 1,9
    1,0 - 9,0
    10,0 - 30,0
    50,0
  • Clase de tolerancia: 1
  • Paso a paso mm: -
    0,01
    0,1
    1
    10
    -
  • Dimensión nominal mm: 1.005
    1,01 - 1,09
    1,1 - 1,9
    1,0 - 9,0
    10,0 - 30,0
    50,0

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta