Bloques individuales de acero, 1.002mm DIN EN ISO 3650, c. 2

N.º do artigo: 0625106
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em > 8 semanas
{0} peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Preço unitário com IVA
  • Norma: DIN EN ISO 3650
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
Norma DIN EN ISO 3650
Medida nominal 1,002 mm
Classe de tolerância 2
Material Stahl
Tipo de produto Bloque patrón

Números de identificação e classificações

Número do artigo 0625106
EAN/GTIN 4029713023133
Número do fabricante 0625106

Descrição

Ejecución:

  • EN ISO 3650)
  • Acero especial, endurecido

Descripción:

Bloque de calibre único de acero especial, endurecido. Precisión Tol. Clase 2, EN ISO 3650. dimensión 1,002 mm

Característica:

  • Material: Acero endurecido especial
  • Dimensión nominal: 1,002 mm
  • Clase de tolerancia: 2
  • Dimensión nominal mm: 1,002 mm

Norma:

EN ISO 3650

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta