Bloques individuales de acero, 90.0mm DIN EN ISO 3650, c. 1

N.º do artigo: 0624720
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em > 8 semanas
{0} peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Preço unitário com IVA
  • Norma: DIN EN ISO 3650
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
Norma DIN EN ISO 3650
Medida nominal 90 mm
Classe de tolerância 1
Material Stahl
Tipo de produto Bloque patrón

Números de identificação e classificações

Número do artigo 0624720
EAN/GTIN 4029713022969
Número do fabricante 0624720

Descrição

Ejecución:

  • EN ISO 3650)
  • Acero especial, endurecido

Descripción:

Bloque de calibre único de acero especial, endurecido. Precisión Tol. Clase 1, EN ISO 3650. dimensión 90 mm

Característica:

  • Material: Acero endurecido especial
  • Dimensión nominal: 90 mm
  • Clase de tolerancia: 1
  • Dimensión nominal mm: 90 mm

Norma:

EN ISO 3650

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta