Prof. Juego: Taladro de impacto inalámbrico GSB 18V-45, ProCORE18V 4,0Ah, L-Case

N.º do artigo: 0615A5002U
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
Alimentação de energia Funcionamiento con batería
Tipo de produto Atornillador de impacto

Números de identificação e classificações

Número do artigo 0615A5002U
EAN/GTIN 4053423249880
Número do fabricante 0615A5002U
Número L L00590 1897

Descrição

Descripción:

  • Set profesional: taladradora de percusión a batería GSB 18V-45 + 3 x ProCORE18V 4.0Ah + GAL 18V-40 en maletín en L
  • Las taladradoras de percusión profesionales de Bosch con motor sin escobillas se merecen nuestras baterías ProCORE18V más potentes

Característica:

  • Volumen: 18,447 dm3
  • Peso bruto: 4,74 kg
  • Peso neto: 0,922 kg
  • Dimensión Anchura: 390 mm
  • Dimensión de altura: 110 mm
  • Longitud de la dimensión: 430 mm

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta