Juego profesional: Taladro/destornillador inalámbrico GSR 18V-45, 3 x ProCORE18V 4,0Ah, L-Case

N.º do artigo: 0615A5002N
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
Alimentação de energia Funcionamiento con batería
Tipo de produto Taladro-atornillador

Números de identificação e classificações

Número do artigo 0615A5002N
EAN/GTIN 4053423249835
Número do fabricante 0615A5002N
Número L L00590 1831

Descrição

Descrição:

¡
  • Juego profesional: taladro atornillador a batería GSR 18V-45 + 3 x ProCORE18V 4,0Ah + GAL 18V-40 en maletín en L
  • ¡Los taladros profesionales Bosch con motor sin escobillas se merecen nuestras baterías ProCORE18V más potentes!

Característica:

  • Volumen: 19,219 dm3
  • Peso bruto: 4,67 kg
  • Peso neto: 0,918 kg
  • Dimensión Anchura: 390 mm
  • Dimensión de altura: 112 mm
  • Longitud de la dimensión: 440 mm

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta