sierra circular manual GKS 65 GCE + FSN 1400

N.º do artigo: 0615990M93
Copiar
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
Disponível em 1-2 semanas
Agência de expedição
Agência de expedição

No caso de pedidos volumosos, os custos de entrega finais serão calculados pelo nosso back office, dependendo do peso, tamanho e entrega após conclusão do seu pedido. A sua fatura final pode ser diferente do seu e-mail e confirmação do pedido.

Selecionar variação e quantidade de artigos

Preço unitário com IVA

Disponibilidade

Tenha em atenção o prazo de entrega e recomendação:
Efetuamos o pedido deste artigo diretamente ao fabricante, uma vez que não faz parte da nossa gama principal e, como tal, não temos em stock. Informação

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Alimentação de energia Funcionamiento con alimentación de red
Tipo de produto Sierra

Identificação e classificação

Número do artigo 0615990M93
Copiar
EAN/GTIN 4059952636757
Copiar
Número do fabricante 0615990M93
Copiar
Número L L00590 1719
Copiar
Fabricante Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com

Descrição

Descrição:

  • sierra circular manual GKS 65 GCE + FSN 1400
  • el sierra circular GKS 65 GCE PROFESSIONAL es la elección ideal para cortes guiados en una variedad de materiales
  • El sierra circular
  • resistente y preciso
  • está equipado con un motor de 1,800 W y alcanza una profundidad de corte de 65 mm
  • Para cortes precisos
  • se ha optimizado para su uso con el sistema de guías Bosch
  • Gracias a la preselección de velocidad
  • ofrece un progreso uniforme de aserrado en una amplia gama de materiales
  • El sierra circular se ha diseñado especialmente para aplicaciones difíciles y sierra varios materiales
  • por ejemplo Materiales de madera como OSB
  • contrachapado o MDF
  • Es compatible con el sistema de guías de Bosch
  • así como con los sistemas de guías de Mafell
  • Festool y Makita
  • El GKS 65 GCE PROFESSIONAL está equipado con ventilador
  • boquilla de succión
  • placa base de aluminio presofundido
  • número de revoluciones constante
  • arranque suave y bloqueo del husillo

Característica:

  • Compatible con carril guía: sí
  • Peso: 5,2 kg
  • Velocidad en vacío: 2300 - 5000 min-1
  • Máx. Capacidad de corte en madera (45°): 48 mm
  • Máx. Capacidad de corte en madera (90°): 65 mm
  • Potencia nominal de entrada: 1800 W
  • Diámetro de la hoja de sierra: 30,0 mm
  • Diámetro de la hoja de sierra: 190 mm
  • Valor de emisión de vibraciones ah [aserrado de madera]: 1,5 m/s²
  • Inestabilidad K [aserrado de madera]: 3,0 m/s²

Material fornecido:

  • 1 x Hoja de sierra circular, Speedline Wood, 190 x 30 x 2,6 mm, 12
  • L-BOXX 238
  • 1 x Carril guía FSN 1400
  • Guía paralela

Produtos adequados

Compra direta

Adicione um artigo diretamente ao carrinho:

Login

Your contact person

Your customer card

Please present the QR code at the checkout.
Retrieved on