Hojas de referencia de precisión de 0,8 mm de grosor para 100x500 mm

N.º do artigo: 0613756
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em > 8 semanas
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
Tipo de produto Láminas calibradas

Números de identificação e classificações

Número do artigo 0613756
EAN/GTIN 4029713280499
Número do fabricante 0613756
Número L L40510 854

Descrição

Ejecución:

acero inoxidable, 100 x 500 mm, 5 piezas

Descripción:

Láminas de precisión, inoxidables. Dimensión 100x500mm. Espesor 0,80mm. VE 5 piezas.

Característica:

  • Material: Acero inoxidable
  • Dimensión nominal mm: 0,8 mm

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta