Hojas de referencia de precisión, espesor cs. 0,05mm rango 50x300mm

N.º do artigo: 0613618
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em > 8 semanas
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
Tipo de produto Láminas calibradas

Números de identificação e classificações

Número do artigo 0613618
EAN/GTIN 4029713280185
Número do fabricante 0613618
Número L L40510 2522

Descrição

Ejecución:

acero al carbono, 50 x 300 mm, 10 piezas

Descripción:

Láminas de precisión de acero al carbono. Dimensión 50x300mm. Espesor 0,05mm. Paquete de 10 piezas.

Característica:

  • Dimensión nominal mm: 0,05 mm

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta