Cinta calibradora de precisión, ss 0,2mm, ancho 150mm

N.º do artigo: 0613438
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em > 8 semanas
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
Tipo de produto Cinta calibrada

Números de identificação e classificações

Número do artigo 0613438
EAN/GTIN 4029713279998
Número do fabricante 0613438
Número L L40510 2500

Descrição

Ejecución:

Acero inoxidable, ancho 150 mm longitud 5 m

Descripción:

Cinta métrica de precisión, inoxidable. 5m de largo, 150mm de ancho, espesor 0,20mm

Característica:

  • Longitud: 5 m
  • Dimensión nominal mm: 0,2 mm

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta