Cinta de precisión de acero al carbono 1mm, ancho 50mm

N.º do artigo: 0613260
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em > 8 semanas
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
Tipo de produto Cinta calibrada

Números de identificação e classificações

Número do artigo 0613260
EAN/GTIN 4029713279806
Número do fabricante 0613260
Número L L40510 2411

Descrição

Ejecución:

Acero al carbono, ancho 50 mm longitud 5 m

Descripción:

Cinta de precisión, acero al carbono, 5 m de largo, 50 mm de ancho, espesor 1,00 mm

Característica:

  • Longitud: 5 m
  • Dimensión nominal mm: 1 mm

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta